Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A4, blank
DIN 1587 Edelstahl A4 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-A4-SW30-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung ohne Freistich
Datenblätter(X)
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 34 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |