Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A2, blank

DIN 1587 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-A2-SW22-M14

Art.-Nr. 034814
EAN 4038898926450
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
Ideal zum Schutz der Gewindeenden

Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich
Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M14

Höhe (h1)

25 mm

Außenantrieb (s1)

SW22