Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo

BO-SHWSPKT-HSCO-DIN1897-6X66MM

Art.-Nr. 0710740060

EAN 4061975385932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schweißpunktbohrer DIN 1897 HSCo

Art.-Nr. 0710740060
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
Der extrem langlebige Schweißpunktbohrer mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit handgeführten Bohrmaschinen an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm² Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art.

Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktbohrern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN

  • Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktbohrern


Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Bohrbedingungen mit allen gängigen Handbohrmaschinen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern



Sehr gute Zentrierung des Bohrers auf dem Schweißpunkt und exakte Bohrungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Bohrungen


180° Spitzenwinkel an den Bohrerecken



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Bohren von höherfesten Karosserie-/ Stahlblech <= 1200 N/mm², Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten

  • Geeignet für die die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen
Anleitung

Auf gleichmäßige Drehzahl achten



Höchste Drehzahl bei Edelstahlblechen


  • Max. 1200 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 8 mm

  • Max. 730 U/min bei ∅ 10 mm


Höchste Drehzahl bei Stahl-/Karosseriebleche bis 1200 N/mm²


  • Max. 1650 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 1200 U/min bei ∅ 8-9 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 10 mm


Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden

Qualität

Würth-Standard

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Durchmesser

6 mm

Länge

66 mm

Spannutlänge

28 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Schaftform

Zylindrisch

Typ

DIN 1897 Longlife

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde