Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC RW, 16-fach

Schubladen-Einteilungsset BASIC RW, 16-fach
SL-EINTLNGSET-F.MNTGWG-16FCH-KH100

Art.-Nr. 0957505108

EAN 4046777407846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC RW, 16-fach

Art.-Nr. 0957505108
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
Trennelemente-Satz zur individuellen Schubladeneinteilung der Rollwagen RW BASIC.

Ermöglicht die Unterteilung in 16 Fächer



Bestehend aus:


  • 3 x Fachschiene Länge 525 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 102 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 112 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schubladenhöhe

100 mm

Anzahl Fächer

16 STK

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Farbe

Aluminiumgrau

Produktgewicht (per Stück)

2380,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen