Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC RW, 16-fach
Trennelemente-Satz zur individuellen Schubladeneinteilung der Rollwagen RW BASIC.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ermöglicht die Unterteilung in 16 Fächer
Bestehend aus:
- 3 x Fachschiene Länge 525 mm
- 6 x Fachteiler Länge 102 mm
- 6 x Fachteiler Länge 112 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!