Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H gegurtet
SHR-SNBAU-DPGWD-SEKPF-H2-MG/WUE-3,9X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Magazinschrauber mit Vorsatz
- Trompetenkopf
- Doppelgängig
- Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)
Zulassung gemäß EN 14566:2008
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,9 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Phosphatiert |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Gipsplattenbefestigung |
Kopfform | Trompetenkopf |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!