Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Automatik-Fallen

Schließleiste für MFV 2 Automatik-Fallen
ZB-SHLLST-TRSHL-2AMF-SV-DG-SILB-R-U29-13

Art.-Nr. 0688515893
EAN 4065746471855
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
Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
  • Bestmögliche Befestigung

  • Leichtes Umrüsten für den Einsatz eines elektrischen Türöffners

  • Kürzbar in der Länge

  • Anbindung an eine Alarmanlage in Verbindung mit Riegelschaltkontakten möglich
Hinweis

E-Öffner, Universal-Magnet oder Riegelschaltkontakte müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren

Montageart

Zum Anschrauben

Passend für

Mehrfachverriegelung mit zwei Automatik-Fallen selbstverriegelnd
Mehrfachverriegelung Eneo A

Geeignet für Falzluft

12 mm (Eurofalz)

Achsmaß

13 mm

Anpressdruckverstellung

+/- 1,5 mm

DIN-Richtung

DIN R

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silber

Glanzgrad

Matt

Türanschlag Gangflügel

Rechts

Stulpbreite

29 mm

Kürzbar um

300 mm

Breite (B)

29 mm

Länge x Breite x Höhe

2230 x 29 x 7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrfachverriegelung mit 2 Automatik-Fallen

MEFACHVRIGL-2AMF-SV-SILBER-65-92-10-20
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türband VLB Haustür 3D FD

EINFRSBA-VLB-HAUSTUER-3D-FD-(A2 OPT)

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
x 1 St.
Profil-Doppelzylinder W6X

PRFLZYL-W6X-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X60MM

Wendeschlüssel im 6 Stift System für alle gängigen Innen- und Außentüren
x 1 St.
Universal Magnet Clipbar

ZB-SCHLLST-MEFACHVRIGL-MAGNET-ENEO-CC

Die mitgelieferte Hülse dient als Distanzausgleich bei 12 mm Falzluft
x 1 St.
Riegelschaltkontakt Smart

ZB-RIGELSCHALTKONT-MEFACH-SCHLRIEG-VDS-C

Der VdS-zertifizierte Riegelschaltkontakt (RSK) dient als Verschlussüberwachung von Türen
x 1 St.
Riegelschaltkontakt Smart Automatik-Falle

ZB-RIGELSCHALTKONT-MEFACH-AUTO-FAL-VDS-C

Der VdS-zertifizierte Riegelschaltkontakt (RSK) dient als Verschlussüberwachung von Türen
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
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen