Riegelschaltkontakt Smart Automatik-Falle
Riegelschaltkontakt Smart Automatik Falle VDS C
ZB-RIGELSCHALTKONT-MEFACH-AUTO-FAL-VDS-C
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der elektromechanische Kontakt wird im Bereich des Schließstück in der Zarge einer Tür eingebaut und wird durch die Automatik-Falle betätigt
Nicht geeignet an Feuer- und Rauchschutztüren.
Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb muss dieses Gerät von einem geschulten Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Haustüren, Eingangstüren in Objekte.
Geeignet für | Haustüren |
Montageart | Zum Anschrauben |
Passend für | Mehrfachverriegelung Eneo A |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 26 x 10 x 24 mm |
Eingangsspannung | 30 V |
Lieferumfang | 1 Riegelschaltkontakt, Befestigungsschrauben |