Riegelschaltkontakt Smart
Riegelschaltkontakt Smart Schlossriegel VDS C
ZB-RIGELSCHALTKONT-MEFACH-SCHLRIEG-VDS-C
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der elektromechanische Kontakt wird im Bereich des Schließbleches in die Zarge einer Tür eingebaut und durch den Schließriegel des Türschlosses betätigt
Nicht geeignet an Feuer- und Rauchschutztüren.
Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb muss dieses Gerät von einem geschulten Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Haustüren |
Montageart | Zum Anschrauben |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 26 x 10 x 24 mm |
Eingangsspannung | 30 V |
Lieferumfang | 1 Riegelschaltkontakt, 1 KST Gehäuse, Befestigungsschrauben |