Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 9021 Stahl verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4
- Warenkorb füllen
Wählen Sie die gewünschten Artikel wie bei einer normalen Online-Bestellung aus. Alle im Online-Shop verfügbaren Artikel können auch als Abo bestellt werden. - Lieferintervall wählen
Legen Sie im Warenkorb selbst fest, in welchem Intervall Sie beliefert werden möchten. Jeweils zum Wochenbeginn wird Ihre Bestellung bearbeitet und sofort versandt. - Bestellung senden
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |