Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Messing blank
SHB-DIN9021-MS-D10,5X30X2,5
Art.-Nr. 041810 30
EAN 4045727003640
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |
