Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid

SHB-DIN9021-PA-D2,7

Art.-Nr. 0421025

EAN 4046778359854

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid

Art.-Nr. 0421025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,700 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke (h1)

0,800 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen