Scheibe DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl feuerverzinkt
DIN 9021 Stahl feuerverzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(TZN)-M20-D22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 60 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
RoHS-konform | Ja |