Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Multi-Profil SORIWA

PRFL-SORIWA-MULTI-75

Art.-Nr. 9501026371

EAN 4270004686715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multi-Profil SORIWA

Art.-Nr. 9501026371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trockenbau neu gedacht – mit innovativen, effizienten und nachhaltigen Faserprofilen aus 87,9 % mehrschichtig recyceltem Zellstoff.
  • Ein Profil ersetzt das gesamte herkömmliche Ständerwerk aus Stahl oder Holz.

  • Das Fehlen scharfer Kanten, das geringe Gewicht und die angenehme Haptik sorgen für eine besonders sichere Anwendung.

  • Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit Standardwerkzeugen, Fein- und Grobgewindeschrauben sowie vertrauten Arbeitsabläufen.

  • Das Produkt besteht zu 87,9 % aus recyceltem Zellstoff und weist gemäß EPD eine negative CO_2-Bilanz auf.

Nachweis: A1-A3 EPD-Kiwa-EE-221187-DE; gemäß ISO 14025 und EN 15804+A2:2019


  • Es ist kreislauffähig und schont wertvolle Ressourcen.

  • Doppeltbeblankte Wandaufbauten erreichen ja nach Ausführung die Feuerwiderstandsklassen EI30 und EI60 nach DIN EN 13501-2.

  • Geeignet für Bereiche mit temporärer Feuchtebeanspruchung (z. B. häusliches Bad bis max. Wassereinwirkungsklasse W0-I und W1-I) in Kombination mit geeigneten Gipsplatten (GKBI) und einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534-1.
Hinweis
  • Nicht als Deckenkonstruktion sowie Dachausbau geeignet

  • Nicht für tragende Wand- Deckenkonstruktionen geeignet
  • Nachweis: A1-A3 EPD-Kiwa-EE-221187-DE; gemäß ISO 14025 und EN 15804+A2:2019

  • Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Multi-Profil SORIWA Faserprofile bieten eine innovative, effiziente und nachhaltige Lösung für den Trockenbau und bestehen zu 87,9 % aus mehrschichtig recyceltem Zellstoff.

Breite

75 mm

Länge

3000 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen