In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hochwertiges Aluminium sorgt für erstklassigen Schutz an Kanten und Ecken
Würth Trennfix – Papiertrennstreifen für Anschlussfugen
Profil zur schnellen und einfachen Ausbildung von Bewegungsfugen. Gleicht Bauteilbewegungen zuverlässig und rissfrei aus.
Ist waasseraktivierbar und selbstklebend für die perfekte Kante im Trockenbau
Göppinger-Profil
Schutz für Kanten (90°) von Gipskartonplatten
For the perfect edge when dry walling
Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
Ungleichschenklig