Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SORIWA Multi-Profil
Trockenbau neu gedacht – mit innovativen, effizienten und nachhaltigen Faserprofilen aus mehrschichtig recyceltem Zellstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein Profil statt drei: Dieses Profil ersetzt das gesamte herkömmliche Ständerwerk aus Stahl oder Holz
- Sicher in der Anwendung: Durch das Fehlen scharfer Kanten, ein minimiertes Verletzungsrisiko, eine angenehme Haptik und ein geringeres Gewicht ist die Anwendung besonders sicher
- Effizient in der Verarbeitung: Das Profil ist auch klammerbar und dadurch deutlich schneller montierbar
- Keine Umstellung: Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit Standardwerkzeugen, Fein- und Grobgewindeschrauben sowie den vertrauten Arbeitsabläufen
- Klimawirksam: Das Produkt wird aus recyceltem Zellstoff gefertigt und weist eine negative CO₂-Bilanz gemäß EPD auf
- Zukunftsorientiert: Es ist vollständig kreislauffähig und schont wertvolle Ressourcen
- Doppeltbeblankte Wandaufbauten erreichen ja nach Ausführung die Feuerwiderstandsklassen EI30 und EI60 nach DIN EN 13501-2
- Geeignet für Bereiche mit temporärer Feuchtebeanspruchung (z. B. häusliches Bad bis max. Wassereinwirkungsklasse W0-I und W1-I) in Kombination mit geeigneten Gipsplatten (GKBI) und einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534-1.
- Nicht als Deckenkonstruktion sowie Dachausbau geeignet
- Nicht für tragende Wand- Deckenkonstruktionen geeignet
Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929
Die SORIWA Multi-Profil Faserprofile eignen sich ideal für den Trockenbau und bieten innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen durch die Verwendung von mehrschichtigem recyceltem Zellstoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!