Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet

DIN 7340 Form B Messing
NT-DIN7340-MS-B-2X0,3X10

Art.-Nr. 0926352210
EAN 4038898108597

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340 Form B Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

B

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Kopfdurchmesser (d2)

3,2 mm

Kopfhöhe (k1)

0,45 mm

Länge (l1)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,095 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen