Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrniet Form A DIN 7340 Form A, Messing vernickelt

DIN 7340 Form A Messing vernickelt
NT-DIN7340-MS-A-(E2J)-2X0,3X4

Art.-Nr. 0926312204
EAN 4024835686846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Kopfdurchmesser (d2)

3,2 mm

Kopfhöhe (k1)

0,45 mm

Länge (l1)

4 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,067 g

Wanddicke (s)

0,3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen