Ringöse
RG-OESE-EINZEL-SHWS-Z-D67
Art.-Nr. 516212567
EAN 4054458652249
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschweißbarer Ringbock mit einzelner Anschweißbasis zum Zurren von Lasten
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100 % rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 9005
Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.
Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Datenblätter(X)
![]() | |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 20000 daN |
Ringdicke (s1) | 31 mm |
Ringhöhe (b2) | 28,5 mm |
Stärke (b3) | 70,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 67 mm |
Körperhöhe (h3) | 55 mm |
Innenhöhe (h2) | 126 mm |
Länge (l1) | 157 mm |
Breite (b1) | 129 mm |
Dicke der Schweißnaht (HV+∆a) | HV 12+4 |
Produktgewicht (per Stück) | 3,000 g |
