Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringöse
Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf mit Feder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anschweißbarer Ringbock mit einzelner Anschweißbasis zum Zurren von Lasten
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100 % rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 9005
Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.
Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!