Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenringmaulschlüssel-Sortiment flexibel Limited Edition 6-tlg.

RATRGMAULSHSL-SORT-FLEXIBEL-LE-6TLG

Art.-Nr. 0714263950

EAN 4068362219054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenringmaulschlüssel-Sortiment flexibel Limited Edition 6-tlg.

Art.-Nr. 0714263950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA-Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche, 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel

Flexibles Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen


  • 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel ermöglichen auch bei Hindernissen einwandfreies und flexibles Arbeiten

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht


Präzision und Kraftübertragung


  • Feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen für präzises Arbeiten bei geringem Rückholwinkel

  • POWERDRIV-Antrieb ermöglicht eine höhere Kraftübertragung und schonende Beanspruchung der Schrauben


Langlebigkeit und hochwertige Verarbeitung


  • Hergestellt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl

  • Hochwertige, schwarze Oberfläche und stabiler Werkzeughalter für professionelle Ansprüche


Lieferumfang


  • 1 x Ratschenringmaulschlüssel flexibel 8, 10, 12, 13, 17 und 19 mm

  • 1 x Kunststoffhalter
Hinweis
  • Die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge sind in silberfarbiger, verchromter Ausführung erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Maulseite ist ideal zum Lösen von Schrauben

  • Ringseite mit Ratschenmechanismus ist optimal zum Anziehen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen