Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenringmaulschlüssel-Sortiment flexibel Limited Edition 6-tlg.
ZEBRA-Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche, 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibles Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen
- 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel ermöglichen auch bei Hindernissen einwandfreies und flexibles Arbeiten
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Präzision und Kraftübertragung
- Feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen für präzises Arbeiten bei geringem Rückholwinkel
- POWERDRIV-Antrieb ermöglicht eine höhere Kraftübertragung und schonende Beanspruchung der Schrauben
Langlebigkeit und hochwertige Verarbeitung
- Hergestellt aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl
- Hochwertige, schwarze Oberfläche und stabiler Werkzeughalter für professionelle Ansprüche
Lieferumfang
- 1 x Ratschenringmaulschlüssel flexibel 8, 10, 12, 13, 17 und 19 mm
- 1 x Kunststoffhalter
- Die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge sind in silberfarbiger, verchromter Ausführung erhältlich
- Maulseite ist ideal zum Lösen von Schrauben
- Ringseite mit Ratschenmechanismus ist optimal zum Anziehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!