Ratschen-Ringschlüssel metrisch tief gekröpft
RATDPRGSHSL-SW30X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrischer Doppelring-Ratschenschlüssel
- Die feinverzahnte Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten in einem Werkzeug.
- Eine arretierbare Drehscheibe ermöglicht den Wechsel zwischen Recht- bzw. Linkslauf sowie Feststellmodus.
Ergonomisch für hohe Beanspruchung
- Der Schraubenschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen.
- Durch das verlängerte Ringdesign können versenkte bzw. vertiefte Schraubverbindungen problemlos erreicht werden.
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl.
- Die Oberfläche ist verchromt, matt satiniert und weist Rost dauerhaft ab.
Modifizierter POWERDRIV-Antrieb für effizentes Arbeiten
- Der modifizierte POWERDRIV mit 12-Kant-Antrieb.
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 30 x 32 mm |
Schlüsselweite / Drehmoment min. | 30 x 32 mm (954 Nm/1086 Nm) |
Schlüsselweite/ Anzahl Zähne | 30 x 32 mm (124/136) |
Abtriebart | Zwölfkant |
Oberfläche | Satiniert |
Länge (L) | 378 mm |
Ringdicke (a1) | 22 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 24 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 50 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 52 mm |
Höhe (h1) | 29 mm |
Höhe 2 (h2) | 31 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
