Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschen-Ringschlüssel metrisch tief gekröpft

RATDPRGSHSL-SW19X22

Art.-Nr. 0714266192

EAN 4099618971273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ringschlüssel metrisch tief gekröpft

Art.-Nr. 0714266192
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
Tiefgekröpfte Form für besseren Zugang zu tiefliegenden Verschraubungen.

Metrischer Doppelring-Ratschenschlüssel


  • Die feinverzahnte Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten in einem Werkzeug.

  • Eine arretierbare Drehscheibe ermöglicht den Wechsel zwischen Recht- bzw. Linkslauf sowie Feststellmodus.


Ergonomisch für hohe Beanspruchung


  • Der Schraubenschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen.

  • Durch das verlängerte Ringdesign können versenkte bzw. vertiefte Schraubverbindungen problemlos erreicht werden.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl.

  • Die Oberfläche ist verchromt, matt satiniert und weist Rost dauerhaft ab.


Modifizierter POWERDRIV-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV mit 12-Kant-Antrieb.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

19 x 22 mm

Schlüsselweite / Drehmoment min.

19 x 22 mm (388 Nm/490 Nm)

Schlüsselweite/ Anzahl Zähne

19 x 22 mm (76/104)

Abtriebart

Zwölfkant

Oberfläche

Satiniert

Länge (L)

303 mm

Ringdicke (a1)

16 mm

Ringdicke 2 (a2)

17 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

40 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

44 mm

Höhe (h1)

24 mm

Höhe 2 (h2)

24 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschen-Ringschlüssel Satz metrisch tief gekröpft, 7-tlg.

RATDPRGSHSL-SORT-7TLG

Tief gekröpfte Form für besseren Zugang zu tiefliegenden Verschraubungen.