Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschen-Ringschlüssel metrisch tief gekröpft

RATDPRGSHSL-SW13X17

Art.-Nr. 0714266137

EAN 4099618971235

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ringschlüssel metrisch tief gekröpft

Art.-Nr. 0714266137

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tiefgekröpfte Form für besseren Zugang zu tiefliegenden Verschraubungen.

Metrischer Doppelring-Ratschenschlüssel


  • Die feinverzahnte Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten in einem Werkzeug.

  • Eine arretierbare Drehscheibe ermöglicht den Wechsel zwischen Recht- bzw. Linkslauf sowie Feststellmodus.


Ergonomisch für hohe Beanspruchung


  • Der Schraubenschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen.

  • Durch das verlängerte Ringdesign können versenkte bzw. vertiefte Schraubverbindungen problemlos erreicht werden.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl.

  • Die Oberfläche ist verchromt, matt satiniert und weist Rost dauerhaft ab.


Modifizierter POWERDRIV-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV mit 12-Kant-Antrieb.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

13 x 17 mm

Schlüsselweite / Drehmoment min.

13 x 17 mm (138 Nm/320 Nm)

Schlüsselweite/ Anzahl Zähne

13 x 17 mm (72/76)

Abtriebart

Zwölfkant

Oberfläche

Satiniert

Länge (L)

245 mm

Ringdicke (a1)

14,5 mm

Ringdicke 2 (a2)

14,5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

28 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

33 mm

Höhe (h1)

20 mm

Höhe 2 (h2)

23 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschen-Ringschlüssel Satz metrisch tief gekröpft, 7-tlg.

RATDPRGSHSL-SORT-7TLG

Tief gekröpfte Form für besseren Zugang zu tiefliegenden Verschraubungen.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen