Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschenringmaulschlüssel flexibel, matt
RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW14
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug mit 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel
- Mit der robusten und flexiblen Ratsche werden auch schwer zugängliche Schrauben gut erreicht und einwandfrei angezogen
- Auf der Ringseite unterstützt der POWERDRIV®-Antrieb, 12-kant und mit 72 Zähnen feinverzahnt, die Arbeit
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Das starre Maul eignet sich mit der direkten Kraftübertragung besonders für das Lösen von Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des flexiblen Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 14 mm |
Länge (L) | 191 mm |
Mauldicke (a1) | 6,4 mm |
Ringdicke (a2) | 9 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 29,3 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 26,4 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 128 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |