Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkbank PRO WUS 2
Stabile Werkbank mit zwei Unterbauschränken PRO zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
- Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!