Beim Löten wird eine sogenannte stoffschlüssige Verbindung zwischen Werkstoffen hergestellt. Diese Methode kommt in der Elektrotechnik, im Sanitär- und Heizungsbau, aber auch im Maschinenbau und in speziellerer Form sogar in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Die Legierung aus verschiedenen Metallen wie Blei, Zinn oder Zink wird Lot genannt. Durch das Schmelzen des Lots entsteht eine Oberflächenlegierung, die nach dem Erstarren eine stabile Verbindung erzeugt. Das eigentliche Werkstück bleibt dabei – im Gegensatz zum Schweißen – unversehrt. Erfahren Sie hier mehr über alle Hilfsmittel im Bereich Löten und entdecken Sie im Speziellen die Weichlote im Sortiment von WÜRTH.
Der Unterschied zwischen Weichloten und Hartloten
Es wird zwischen dem Weichlot und dem Hartlot unterschieden. Beide weisen unterschiedliche Schmelzpunkte auf. Während Hartlote eine Temperatur von 450 Grad brauchen, reichen beim Weichlot schon 180 bis 250 Grad für ein effektives Schmelzen. Hartlot kann dafür eine stabilere und robustere Verbindung herstellen. Weichlot wird verwendet, wenn keine hohe mechanische Beanspruchung zu erwarten ist, jedoch eine hohe Leitfähigkeit gebraucht wird. Das ist typischerweise in der Elektroindustrie der Fall. Hier werden zum Beispiel Kabel und Schalter mit einer Lötstelle verbunden. Hierfür ist der Elektriklot aus dem Sortiment von WÜRTH zu empfehlen. Für alle Einsatzgebiete rund um den Kühlerbau und den Karosseriebau eignet sich Stangenlötzinn – bleifrei und bleihaltig vorrätig. Fittinglot weist eine höhere Schmelz- und Verarbeitungstemperatur auf und ist besonders für die Arbeit mit Kupferrohren zu empfehlen. Lötarbeiten in der Heizungstechnik oder bei Kalt- und Warmwasserinstallationen können mit dem Fittinglot erledigt werden. Das Metalllot ist kompatibel mit allen Metallen von Eisen über Kupfer bis Zink.
Die Auswahl von WÜRTH ist vielfältig und deckt alle gängigen Weichlote ab, die in Ihrem Betrieb gebraucht werden. Alle Produkte entsprechen den gesetzlichen Standards und weisen eine hohe Qualität und zuverlässige Verarbeitung auf.
Equipment zum Löten und Schweißen bei WÜRTH online kaufen
Neben den Weichloten gibt es im Shop weitere Löt- und Schweißzusatzstoffe zu kaufen – darunter Hartlote, Schweißdrähte und Schweißstäbe. Zum Löten braucht es zudem hochwertige Lötkolben oder Lötgeräte genauso wie Lötzubehör. Für alle Arbeitsprozesse, die ein Schweißen erfordern, enthält das Sortiment Schweißgeräte, Schweißwerkzeuge und Schweißerzubehör. Für die Sicherheit am Arbeitsplatz können Sie Schutzausrüstung erwerben. Diese und weitere Produkte können Sie sich in einer Filiale in Ihrer Nähe ansehen oder direkt hier im Onlineshop kaufen. Mit WÜRTH ist Ihr Betrieb in allen Bereichen qualitativ hochwertig ausgerüstet.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.