Karosserie-Zinnpaste bleifrei

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserie-Zinnpaste bleifrei

Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1.

  • Inhaltsgewicht: 1 kg
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Cu3
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Hellgrau
  • Schmelztemperatur max.: 250 °C
  • Schmelztemperatur min.: 230 °C
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn: 65 %
  • pH-Wert: Sauer
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C
  • Bleifrei: Ja
  • Siedepunkt: 100 °C
  • Produktbezeichnung des Lieferanten: KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
  • EN-Norm: 29454-1
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Werkstoffbeze... Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
098290
1 kg S-Sn97Cu3 Charakteristisch Hellgrau
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
  • Schmelzbereich: 230 -250°C

  • Entspricht den gesetzlichen Vorgaben der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und dem nationalen Altfahrzeug-Gesetz

  • Zinnanteil 60–70% bleifrei