Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metalllot Nr. 2
Flussmittel nach DIN EN ISO 9454-1: 2121
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Pb60Sn40 nach DIN EN ISO 9452
- Zinkchloridfrei
- Verarbeitungstemperatur: 280°C
- Schmelzbereich: 183–235°C
Nicht für elektrische Verbindungen und Aluminium
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Für Eisen, Kupfer, Nickel, Messing, Zink.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!