Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorschlaghammer

Ein Vorschlaghammer ist ein robustes Schlagwerkzeug, dessen Normung in der Regelung DIN 1042 festgehalten wird. Er eignet sich für kräftige Schläge, beispielsweise beim Einschlagen von Pfählen, bei Abbrucharbeiten oder zum Zerkleinern von Materialien. Die Konstruktion beinhaltet einen schweren Kopf und einen stabilen Stiel, was die Übertragung großer Schlagenergien ermöglicht. Hochwertige Vorschlaghämmer werden aus erstklassigen Materialien gefertigt und weisen eine ausgeprägte Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auf. Die Vorschlaghämmer von Würth überzeugen insbesondere professionelle Anwender durch Qualitätsmerkmale wie ergonomische Handhabung, ausgeglichene Gewichtsverteilung und hervorragende Verarbeitungsstandards, die Effizienz und Sicherheit bei anspruchsvollen Tätigkeiten garantieren.

Höchste Schlagkraft mit dem Vorschlaghammer

Bei manchen Arbeiten muss es etwas mehr Power sein. Dann kann es nur ein geeignetes Hilfsmittel geben: den Vorschlaghammer. Das Werkzeug existiert in seiner Form schon seit Jahrhunderten und hat sich in Konstruktion und Verwendung nur leicht den heutigen Gegebenheiten angepasst – das spricht für den Aufbau und die Schlagkraft des Hammers. Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Vorschlaghämmern bei WÜRTH.

Eine kraftvolle Kombination aus Länge und Gewicht

Ein Vorschlaghammer zeichnet sich durch eine quadratische Bahn, die flache Seite, und eine abgerundete Finne, die spitze Seite, aus. Die eigentliche Durchschlagskraft erhält der Vorschlaghammer durch sein besonderes Verhältnis von Länge und Gewicht. Denn der Kopf ist überdurchschnittlich schwer, der Stiel dafür auffällig lang. So kann der Hammer nicht nur beidhändig benutzt, sondern auch noch kraftvoll geschwungen werden. Das große Gewicht entfaltet beim Aufprall seine volle Wirkung. Bei WÜRTH finden Sie verschiedene Ausführungen des Vorschlaghammers online oder in der Filiale. Die Auswahl an Längen und Gewichten ermöglicht es Ihnen, den für Ihre Arbeiten passenden Hammer zu finden. Die Stiellänge reicht dabei von 600 mm bis zu 900 mm, das Gewicht von 3000 g bis zu 10000 g. Der Stiel besteht aus hochwertigem Holz, während der Kopf aus robustem Stahl gearbeitet ist.

Vielfältig einsetzbar auch bei filigraneren Arbeiten

Ein hochwertiger Vorschlaghammer kann in vielen Situationen das passende Arbeitsgerät sein. Er eignet sich aufgrund seiner Schlagkraft hervorragend für Abbrucharbeiten aller Art und kann Mauerwerk und Beton durchbrechen. Auch im Steinbruch oder von Steinmetzen wird er eingesetzt. Ebenso kann er beim Einschlagen von Stahlpfählen und beim Errichten von Zäunen die beste Wahl sein. Mit einer Zwischenlage kann sogar ein Holzpfahl in den Boden gerammt werden, ohne dass es dazu einen Kunststoffbeschlag des Hammerkopfes braucht. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Schmiedehandwerk. Dort macht sich die abgerundete Finne bezahlt, die das Schmiedegut nicht beschädigt und präzise formt.

Vorschlaghammer von WÜRTH online kaufen

Der Vorschlaghammer ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften vielfältig einsetzbar und kann sowohl kraftvoll zuschlagen als auch punktuell Kraft ausüben. Vorschlaghämmer von WÜRTH sind da keine Ausnahme. Sie sind verlässliche Helfer auf dem Bau, in der Werkstatt und überall dort, wo sein Schwung gebraucht wird. Und auch für alle anderen Gelegenheiten finden Sie bei WÜRTH den passenden Hammer , der Ihren Ansprüchen genügt. Ganz gleich, ob Schlosserhammer , Handfäustel oder Spalthammer , unser Shop bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit zuverlässig und effektiv zu erledigen.