Vollsichtbrille WEGA®
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollsichtbrille WEGA®
Das Leichtgewicht unter den Vollsichtbrillen
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Schlankes Design und geringes Gewicht (46 g)
- Optimaler Sitz und hoher Tragekomfort durch flexible Weichkomponente
- Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an
- Einstellbares Kopfband
- Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
- Optimale Kombination mit Schutzhelmen und Atemschutzmasken
- 100 % UV-Schutz bis 400 nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!