Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vierkant Scheiben

Vierkantscheiben sind spezielle Unterlegscheiben in quadratischer oder bei Bedarf auch in rechteckiger Form. Sie verfügen über standardisierte Seitengrößen, die üblicherweise mit Nenndurchmesser von M8 bis M36 erhältlich. Diese Unterlegscheiben, einschließlich der Keilscheiben nach DIN 434, DIN 435 oder DIN 436 verteilen die Last eines Befestigungselements gleichmäßiger über eine größere Fläche. Dies sorgt für eine verbesserte Stabilität und Unterstützung in Strukturen. Solche Scheiben werden häufig in der Bauindustrie, beispielsweise im Holzrahmenbau, oder bei Montagen verwendet, bei denen es auf präzise Ausrichtung und sichere Befestigung ankommt. Die hochwertigen Vierkantscheiben von Würth zeichnen sich durch ihre überlegene Qualität aus. Durch den Einsatz von erstklassigen Materialien und präziser Fertigungstechniken erfüllen diese Scheiben höchste Industrieanforderungen und bieten somit eine verlässliche Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Handwerk und Industrie.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Vierkant Scheiben