Scheibe, vierkant
Scheibe, vierkant - 1
Scheibe, vierkant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant

DIN 436, Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Geeignet für: Holzkonstruktionen
  • RoHS-konform: Ja
  • DIN: 436

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0453115
M10 11 mm 30 mm 30 mm
100 St.
045314
M12 13,5 mm 40 mm 40 mm
100 St.
045318
M16 17,5 mm 50 mm 50 mm
04539
M8 9 mm 30 mm 30 mm
200 St.
045323
M20 22 mm 60 mm 60 mm
50 St.