Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fräser Metall VHM

Ein Fräser ist ein Werkzeug zur spanenden Bearbeitung von Werkstücken, insbesondere von Metallen. Fräser aus Vollhartmetall (VHM) werden vor allem zur Bearbeitung von harten Materialien wie Gusseisen, Stahl und Edelstahl eingesetzt. VHM-Fräser zeichnen sich durch eine hohe Standfestigkeit bei geringem Verschleiß aus. Beim Fräsen wird z. B. bei der Metallbearbeitung das Material gezielt abgetragen, um eine exakte Form oder Oberfläche zu erhalten. Metallfräser – u. a. Hartmetall-Schaftfräser – von Würth zeichnen sich durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich – alle äußerst präzise und leistungsfähig. Neben Fräsern finden Sie bei Würth auch viele weitere hochwertige Fräswergzeuge wie Fräsbohrer oder Frässtifte.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fräser Metall VHM

Hochwertige Fräser für Metall nach WN und DIN 6527

Mit unseren hochwertigen Fräsen lassen sich Metalle präzise und effizient bearbeiten. Jeder Hartmetallfräser im Sortiment von Würth entspricht entweder der strengen Werknorm von Würth oder der DIN 6527, um eine gleichbleibende Qualität und Performance zu gewährleisten. Dank ihrer präzisen Schneidkanten und ihrer robusten Konstruktion ermöglichen die Metallfräser eine effiziente Bearbeitung verschiedenster Metalle, darunter Stahl, Aluminium, Kupfer und Titan. Von der Herstellung präziser Konturen und Nuten bis hin zum Schruppen und Schlichten bieten unsere Metallfräser eine hohe Zerspanungsleistung und erzeugen Oberflächen von herausragender Qualität.

Metallfräser für professionelle Anwendungen in der Metallbearbeitung

Die Metallfräser aus dem Würth Online-Shop werden aus hochwertigen Materialien wie Hartmetall oder Hochgeschwindigkeitsstahl hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Ihre präzise Fertigung und sorgfältige Schneidengeometrie gewährleisten eine lange Standzeit und eine gleichbleibend hohe Schnittleistung, selbst unter extremen Bedingungen.

VHM Fräser und Schaftfräser für anspruchsvolle Zerspanungsaufgaben

Die VHM-Fräser bzw. Schaftfräser aus VHM von Würth sind für die mühelose Zerspanung harter und zäher Werkstoffe, wie z. B.

  • Stahl,
  • Edelstahl,
  • Aluminium oder
  • Guss

konzipiert. Vollhartmetall (VHM) ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Hartstoffpartikeln wie Wolframkarbid, sowie einer metallischen Bindematrix wie Kobalt besteht. Sie weist eine äußerst hohe Härte, Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit auf. Somit haben unsere Fräser aus Vollhartmetall eine besonders hohe Standzeit. VHM ist anderen Legierungen, z. B. Kobalt-Legierungen oder Keramik-Legierungen in Bezug auf Härte und Verschleißfestigkeit deutlich überlegen.

Metallfräser für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Stählen

Gehärtete und hochfeste Stähle stellen eine besondere Herausforderung dar, die unsere Hartbearbeitungsfräser mit Bravour meistern. Die außergewöhnliche Steifigkeit des Fräsers ermöglicht das Arbeiten mit hohen Vorschub-Geschwindigkeiten und gewährleistet lange Standzeiten. Ein hoher Drallwinkel trägt zudem zur exzellenten Qualität der Oberflächengüte des Bauteils bei. Diese Fräser sind vorrangig für das Umfangfräsen (Schlichten) vorgesehen. Bei der Anwendung von Stirnschnitten bei reduzierten Tiefen ist der Vorschub um die Hälfte zu reduzieren.

Schaftfräser für unterschiedlichste Einsätze

Unsere Vollhartmetall-Schaftfräser sind vielseitig einsetzbar und decken ein breites Spektrum an Durchmessern ab, sodass für jede Bearbeitung und jedes Werkstück das passende Werkzeug verfügbar ist. Mit ihnen lassen sich sowohl Werkstoffe mit geringer oder mittlerer Festigkeit, aber auch schwer zerspanbare Werkstoffe wie Titan oder Edelstahl hervorragend bearbeiten. Durch eine robuste Konstruktion und präzise Passform gewährleistet der Schaft des Fräsers eine effiziente und hochwertige Metallbearbeitung. Hartmetall-Schaftfräser sind ideal für das allgemeine Fräsen von Metall geeignet. Die Schäfte der Fräser sind robust, haben eine lange Standzeit und eignen sich u. a. je nach Ausführung für das

  • Schruppen (die Grobbearbeitung von Werkstücken),
  • Schlichten (die Feinbearbeitung von Werkstücken),
  • Profilfräsen (das Fräsen von komplexen Profilen oder Konturen in Metallwerkstücken) und das
  • Nut-Fräsen (das Fräsen von Nuten und Schlitzen in Metallwerkstücken).

Trochoidale Hochleistungsfräser für statische und dynamische Bearbeitungen

Bei Würth finden Sie hochwertige Schaftfräser, die speziell für statisches und dynamisches trochoidales Fräsen sowie zum Besäumen entwickelt wurden. Mit ihrer Fähigkeit zum Schlicht- und Schruppfräsen in nahezu allen Materialien setzen sie neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung. Egal ob Stahl, Guss, Edelstahl, Titan oder harte und zähe Werkstoffe – unsere Trochoidalfräser meistern jede Herausforderung mit Leichtigkeit. Dank ihrer herausragenden Laufruhe und perfekten Spankontrolle durch modernste Werkzeuggeometrien können Sie Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die Qualität Ihrer Werkstücke verbessern. Von Stahl über Edelstahl bis hin zu harten und zähen Werkstoffen – unsere Fräser sind für jede Herausforderung gerüstet. Außerdem führen wir trochoidale Hochleistungsfräser, die besonders für die Bearbeitung von austenitischen und rostfreien Stählen geeignet sind.

Einzahnfräser für die Bearbeitung von Aluminium und Kunststoffen

Einzahnfräser sind durch ihre robuste Konstruktion und die Fähigkeit, große Kräfte zu absorbieren, besonders gut für das Tiefenfräsen und das Plunge-Fräsen geeignet, wo Stabilität und Präzision entscheidend sind. Sie ermöglichen auch eine effiziente Schwerzerspanung, insbesondere bei der Bearbeitung von Materialien mit hoher Zähigkeit oder Sprödigkeit. Darüber hinaus sind Einzahnfräser ideal für das Schlichten, insbesondere bei der Bearbeitung von weichen Materialien wie Aluminium, da sie eine saubere Oberflächenbearbeitung ermöglichen.

Bei Würth finden Sie zum einen rechtsschneidende Einzahnfräser mit Rechts- oder Linksdrall, die besonders gut für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet sind. Außerdem führen wir rechtsschneidende Einzahnfräser mit Rechts- oder Linksdrall für die Bearbeitung von sämtlichen Kunststoffen, glasfaserverstärktem Polyester und Grafit.

Entgratfräser für universelle Anwendungsbereiche

Mit den Entgratfräsern von Würth erhöht man die Sicherheit und Oberflächenqualität von Werkstücken, indem man beim Entgraten bzw. Anfasen scharfe Kanten oder Unebenheiten entfernt. Außerdem wird die Lebensdauer von Werkstücken verlängert, da abgeschrägte Kanten weniger anfällig für Beschädigungen sind. Sie sind ebenfalls in vielen verschiedenen Ausführungen und Durchmessern bei uns erhältlich.

HSC-Fräser und Vollradiusfräser für gehärtete Materialien

Hochgeschwindigkeits-Vollradiusfräser (High Speed Cutting – HSC), die für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung optimiert sind, finden vielfältige Anwendungen im Werkzeug- und Formenbau, insbesondere bei der Bearbeitung hochlegierter und gehärteter Materialien. Vollradiusfräser werden eingesetzt, um präzise Formen und Kavitäten für Kunststoff-Spritzgussformen herzustellen sowie komplexe Profile, Nuten und Vertiefungen in Werkzeugen für die Metallbearbeitung zu erzeugen. Darüber hinaus sind sie unverzichtbar für die Herstellung von Prototypen, Einzelteilen und Präzisionsformen und Matrizen, wo sie enge Toleranzen und glatte Oberflächen gewährleisten. In der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Energieerzeugung kommen Radiusfräser bei der Bearbeitung von Turbinenschaufeln und anderen Präzisionsbauteilen zum Einsatz. In all diesen Anwendungen ermöglichen die HSC-Fräser aus dem Würth Online-Shop eine effiziente und präzise Bearbeitung von hochfesten Materialien, was zu hochwertigen Endprodukten führt.

Viertelrundfräser in verschiedenen Ausführungen

VHM-Viertelrundprofilfräser zeichnen sich durch ihre spezielle Form aus, die eine Viertelkreisgeometrie an der Schneidkante aufweist. Diese Form ermöglicht es, präzise abgerundete Ecken und Kanten in Werkstücken zu fräsen. Der Viertelrundfräser hat im Vergleich zu herkömmlichen Fräsern den Vorteil, dass er Ecken und Kanten ohne scharfe Kanten hinterlässt, was zu einer besseren Oberflächenqualität führt und das Risiko von Werkzeugverschleiß verringert. Er ermöglicht ein effizientes Fräsen von Werkstücken aus Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle. Darüber hinaus reduziert die abgerundete Form des Fräsers das Risiko von Werkzeugbruch und Materialverformung, insbesondere bei der Stahlbearbeitung. VHM-Viertelrundprofilfräser von Würth bieten eine effiziente Lösung für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen, liefern präzise Ergebnisse, verbessern die Oberflächenqualität verbessern und steigern die Produktivität.

Konturfräser zur Bearbeitung von Kunststoffen

Beim Besäumen werden überstehende Materialien an den Rändern eines Werkstücks entfernt, um die gewünschte Form zu erreichen. Der VHM-Konturenfräser wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt. Er verfügt über präzise Schneiden und eine robuste Konstruktion, die es ihm ermöglicht, effizient und genau durch faserverstärkte Kunststoffe zu fräsen, ohne dass es zu Faserabrissen oder Beschädigungen kommt. Für das Besäumen und Umrissfräsen von faserverstärkten Kunststoffen wie GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) und CFK (kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) sind die hochwertigen VHM-Konturenfräser von Würth die ideale Wahl.

Hochwertige HPC Metallfräser – Besonders leistungsstark und langlebig

HPC-Fräser (High Performance Cutting) sind für ihre hohe Leistungsfähigkeit in der Metallbearbeitung bekannt. Sie ermöglichen hohe Zerspanungsraten, was sie ideal für das schnelle Entfernen von Material macht. Ihre spezielle Geometrie sorgt für eine verbesserte Spanabfuhr, was die Wärmeentwicklung am Werkstück und am Werkzeug selbst reduziert. Dadurch erhöhen HPC-Fräser die Bearbeitungseffizienz und Werkzeugstandzeit erheblich. Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für eine Vielzahl von Materialien, darunter auch schwer zerspanbare Werkstoffe wie Titan oder Inconel. Bei Würth finden Sie HPC-Fräser in zahlreichen Ausführungen und Durchmessern.

HSS-Fräser, Frässtifte, Fräsbohrer und weitere Fräser im Sortiment von Würth

Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität unserer Fräswerkzeuge im Sortiment von Würth! Unsere

bieten der Industrie die Präzision und Leistungsfähigkeit, die sie für Ihre anspruchsvollsten Bearbeitungsanwendungen benötigt. Ob Ihre Kunden präzise Konturen fräsen, Nuten schneiden oder Oberflächen bearbeiten möchten, unser breites Sortiment an Fräswerkzeugen bietet für jede Anwendung das passende Werkzeug. Unsere Fräser sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Schaftfräser (mit besonders stabilem und präzise gepasstem Schaft), Walzenstirnfräser, Nutfräser, Schruppfräser und viele mehr, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Schruppfräser sind am besten für das schnelle und effiziente Entfernen großer Materialmengen in der Metall- oder Stahlbearbeitung geeignet.

Dank ihrer hochpräzisen Schneidkanten und ihrer robusten Konstruktion bieten unsere Fräswerkzeuge eine optimale Zerspanungsleistung und ermöglichen eine effiziente Bearbeitung verschiedenster Materialien, von Metall über Kunststoff bis hin zu Holz. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Fräswerkzeuge für optimierte Fertigungsprozesse und erstklassige Ergebnisse. Entdecken Sie noch heute das umfangreiche Sortiment an HSS-Fräsern, Frässtiften, Fräs-Maschinen (Fräsen), Fräs- und weiteren Bohrern und vielem mehr bei Würth – Ihrem zuverlässigen Hersteller und Partner für professionelle (Industrie-)Werkzeuglösungen!

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.