Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trapezbefestiger ohne Schallschutz
- Oberfläche: Verzinkt
- Breite: 30 mm
- Schenkellänge: 105 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Rundlochdurchmesser: 4,2 mm
- Rundlochdurchmesser 2: 8,5 mm
- Langlochlänge: 20 mm
- Langlochbreite: 8,5 mm
- Langlochlänge 2: 8 mm
- Langlochbreite 2: 4 mm
- Zulässige Belastung: 1.5 kN
- Werkstoff: Stahl
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Befestigung an Trapezblech mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben
- Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen
- Langlöcher in den Schenkelenden ermöglichen die Montage mit Gewindestangen oder Sechskantschrauben
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!