In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Für LED-Leuchten 12V
Passend für Leuchten mit 12 V und 24 V
Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V
LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung
Verbindungsleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Elektronischer Schalter
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge