Verlängerungsleitung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verlängerungsleitung

Für LED-Leuchte mit Stecksystem LED A (12V) und LD1 (350mA)

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Anschlussart: Stecksystem LD1, Stecksystem LED A
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Anschlussart Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0976500505
1000 mm Kunststoff Stecksystem LD1, Stecksystem LED A IP 20
1 St.
0976500506
2000 mm Kunststoff Stecksystem LD1, Stecksystem LED A IP 20
1 St.
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
  • Zur Verlängerung der Anschlussleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!