Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Traktorenöl TRIATHLON® STOU 10W-40
Universalöl für landwirtschaftliche Maschinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt und bieten dadurch hohe Produktsicherheit sowie umfassende Herstellerfreigaben.
- Bei TRIATHLON Ölen kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz und sie erfüllen wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller.
- Universalöl STOU (= Super Tractor Oil Universal)
- Wirkt verschleißschützend und ist oxidationsstabil
- ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Betriebsvorschriften der Traktorenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell geeignet für Motoren (siehe Empfehlungen), Schalt und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!