Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischsteckdosenleiste TSL-1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischsteckdosenleiste TSL-1

Zum Aufkleben in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel

  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Farbe: Schwarz, Silberfarben
  • Länge: 219 mm
  • Breite: 86 mm
  • Höhe: 86 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 3 STK
  • Anzahl Steckdosen: 2 Stück
  • Eingangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 3000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste mit Anschlusskabel 3 m mit Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien