Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tauchpumpe Easy-Sub 400W

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Easy-Sub 400W

Robuste, zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe mit angebautem Schwimmerschalter
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
  • Korngröße bis zu 10 mm

  • Kabellänge 20 m + Schutzkontaktstecker

  • Voll tauchbar bis 3 bar

  • Längswasserdichte Kabeleinführung schützt die Wicklung vor Wassereintritt

  • Schutz vor Überhitzung des Motors bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen oder Spannungsschwankungen

  • Verschleißarmes F-Laufrad (Freistrom-Vortex)

  • Inkl. Storz C-Kupplung