Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Easy-Sub 400W
Robuste, zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe mit angebautem Schwimmerschalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Korngröße bis zu 10 mm
- Kabellänge 20 m + Schutzkontaktstecker
- Voll tauchbar bis 3 bar
- Längswasserdichte Kabeleinführung schützt die Wicklung vor Wassereintritt
- Schutz vor Überhitzung des Motors bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen oder Spannungsschwankungen
- Verschleißarmes F-Laufrad (Freistrom-Vortex)
- Inkl. Storz C-Kupplung
Entwässern von Baugruben, Schächten und Behältern, Drainagesysteme und zur Wasserentnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!