Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tapezierspachtel hart aus hartem und bruchsicherem Kunststoff
- Breite: 240 mm
- Länge: 120 mm
- Dicke: 4 mm
- Werkstoff: PP - Polypropylen
- Produktgewicht (per Stück): 95,200 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Keine Gefahr vor Einschlitzen und Beschädigung der Tapeten durch die abgerundeten Ecken
- Größere Druckausübung ohne Gefahr der Verformung oder Bruches des Arbeitsgerätes dank bruchsicherem Kunststoff
- Zum einfachen Schneiden der Tapete in Sockelleistenhöhe mit dem eingearbeiteten Schneideschlitz
U.a. zum Glätten von Tapeten und Aufziehen von Selbstklebefolie, insbesondere zum Ausstreichen von Lufteinschlüssen oder zum Abziehen und Verspachteln von Klebern und Putzen aller Art
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!