Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tapezierspachtel hart aus hartem und bruchsicherem Kunststoff

Tapezierspachtel hart
TAPEZSPACHT-HART-240X120MM

Art.-Nr. 0693942240

EAN 4065746515399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tapezierspachtel hart aus hartem und bruchsicherem Kunststoff

Art.-Nr. 0693942240
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
Mit breiter Arbeitsfläche für effizientes und sauberes Tapezieren
  • Keine Gefahr vor Einschlitzen und Beschädigung der Tapeten durch die abgerundeten Ecken

  • Größere Druckausübung ohne Gefahr der Verformung oder Bruches des Arbeitsgerätes dank bruchsicherem Kunststoff

  • Zum einfachen Schneiden der Tapete in Sockelleistenhöhe mit dem eingearbeiteten Schneideschlitz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Glätten von Tapeten und Aufziehen von Selbstklebefolie, insbesondere zum Ausstreichen von Lufteinschlüssen oder zum Abziehen und Verspachteln von Klebern und Putzen aller Art

Breite

240 mm

Länge

120 mm

Dicke

4 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Produktgewicht (per Stück)

95,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen