Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tablarträger/ Konsole

Tablarträger sind Bauteile, die zur Aufhängung von Tablaren oder Regalen dienen. Sie werden in verschiedenen Größen und Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Zinkdruckerguss hergestellt. Durch ihre Stabilität und universelle Einsetzbarkeit sind sie eine wichtige Komponente für die Lagerhaltung und die Gestaltung von Räumen. Die unsichtbaren Regalhalterungen vom Tablarträger sind Bauteile, die zur Aufhängung von Tablaren oder Regalen dienen. Sie werden in verschiedenen Größen und Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Zinkdruckerguss hergestellt. Durch ihre Stabilität und universelle Einsetzbarkeit sind sie eine wichtige Komponente für die Lagerhaltung und die Gestaltung von Räumen. Die unsichtbaren Regalhalterungen vom Typ A bieten eine elegante Lösung für Ihre Regalkonstruktionen aus Holz oder Glas. Die robusten Schwerlast-Tablarträger werden in verschiedenen Gewerben eingesetzt, wie im Industriebau, in Werkstätten, in Lagern oder auch im Handwerk. Die Tablarträger von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, Passgenauigkeit und einfache Montage aus. Im Würth Online-Shop finden Sie unser breites Sortiment an Tablarträgern mit einer Traglast von bis zu 85 kg.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Tablarträger/ Konsole

Tablarträger zur Aufhängung von Tablaren oder Regalen

Die vielseitigen Tablarträger und Regalhalter bieten eine zuverlässige Befestigungslösung für Regalböden und ermöglichen eine einfache Montage der Regalkonsolen. Die stabilen Regalhalterungen und Regalbodenträger aus belastbarem Edelstahl zeichnen sich aus durch eine hohe Tragkraft und präzise Fräsung.

Mit unseren hochwertigen Regalhalterungen und Regalträgern lassen sich Regale spielend leicht durch Bohrungen oder Anschraubplatten montieren und ermöglichen die optimale Sortierung. Die hochwertigen Regalhalter von Würth gewährleisten durch die praktische Exzenterhülse und dem passenden Dübel eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihrer Regalböden. Egal ob für Wandregale, Einlegeböden oder Regalbretter – bei uns finden Sie die perfekte Befestigungslösung für Ihren Bedarf.

  • Zuverlässige Befestigungslösung von Tablaren oder Regalen
  • Einfache Montage
  • Hohe Tragkraft und präzise Fräsung
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Tablarträger für unsichtbare Befestigungen

Die innovativen Regalhalterungen und Regalbodenträger sind die perfekte Lösung für unsichtbare Befestigungen Ihrer Regale und Tablare. Unsere hochwertigen Tablarträger aus belastbarem Edelstahl ermöglichen eine stabile und ästhetische Montage, die Ihre Regale scheinbar schweben lässt.

Mit präziser Fräsung und hoher Tragkraft bieten die Regalhalter eine optimale Platznutzung und gewährleisten eine zuverlässige Anbringung Ihrer Wandregale, Einlegeböden und Regalkonsolen.

Die einfache Befestigung durch Bohrungen oder Anschraubplatten ermöglicht eine unkomplizierte Montage der Regalkonsole und Wandregale. Entdecken Sie jetzt unsere vielfältigen Regalhalter und verleihen Sie Ihrer Einrichtung einen eleganten, modernen Look.

Tablarträger in Profi-Qualität von Würth

Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Eigenschaften unserer hochwertigen Regalhalter. Von unsichtbarer Befestigung und hoher Tragkraft bis hin zu präziser Fräsung und einfacher Montage – Tablarträger von Würth bieten die ideale Lösung für Ihre Regale, Regalbretter und Einlegeböden und überzeugen mit folgenden Eigenschaften:

  • Robustheit: Tablarträger sind aus stabilen Materialien gefertigt, die eine hohe Tragfähigkeit bieten.
  • Flexibilität: Sie sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Einfache Montage: Die Montage von Tablarträgern ist in der Regel unkompliziert und erfordert kein spezielles Werkzeug. Sie können durch Bohrungen oder Anschraubplatten ganz einfach montiert werden.
  • Anpassungsfähigkeit: Die meisten Tablarträger ermöglichen eine individuelle Anpassung der Regalböden, um die Lagerung verschiedener Produkte zu erleichtern.
  • Platzoptimierung: Durch die Verwendung von Tablarträgern kann der verfügbare Raum optimal genutzt werden, da sie die Stapelung von Produkten ermöglichen.

Schwerlast Tablarträger für anspruchsvolle Anforderungen

Für anspruchsvolle Anforderungen bieten die Schwerlast Tablarträger von Würth die ideale Lösung, um auch schwere Lasten sicher und stabil auf Regalböden zu halten. In unserem Würth Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an Schwerlast-Tablarträgern und Bodenträgern, die allen Herausforderungen gewachsen sind und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.

  • Beeindruckende Tragkraft und hochwertige Edelstahlkonstruktion: Dadurch sind die robusten Regalbodenträger perfekt geeignet, um schwere Lasten auf Regalböden sicher und zuverlässig zu halten.
  • Simple Montage: Dank der praktischen Exzenterhülse und dem passenden Dübel lassen sich die Regalträger mühelos und sicher montieren.
  • Effiziente und zeitsparende Umsetzung: Mühelose Optimierung Ihrer Lagerhaltung und Produktpräsentation.
  • Sichere Befestigung: Die stabilen Regalhalter gewährleisten eine sichere Befestigung Ihrer Regalbretter an der Wand.
  • Zuverlässige Unterstützung: Bei besonders schweren Regalböden bieten unsere Bodenträger eine zuverlässige Unterstützung.

Tablarträger für Holz- und Glastablare

Für eine stilvolle und sichere Präsentation von Holz- und Glastablaren bieten die hochwertigen Tablarträger von Würth die perfekte Lösung. Die exzellente Verarbeitung und präzise Bohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Regalböden, während die Tragkraft und Stabilität der Wandregale sichergestellt sind. Die einzigartige Kombination von Regalkonsole und Regalbodenträger sorgt für eine optimale Platznutzung, während die unsichtbare Anschraubplatte für ein ästhetisches Erscheinungsbild sorgt.

Ob im Einzelhandel, in Büroumgebungen oder in Werkstätten - die vielseitigen Regalhalter von Würth lassen sich leicht montieren und eröffnen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Wandregale individuell und ansprechend zu gestalten. Folgende Tablarträger eignen sich besonders für Holz- und Glastablare:

Tablarträger mit 3D-Verstellung

Entdecken Sie die innovative Lösung für Ihre Wandregale mit den Tablarträgern von Würth, die über eine praktische 3D-Verstellung verfügen. Mit dieser fortschrittlichen Funktion können Sie die Regalböden mühelos in Höhe, Breite und Neigungseinstellung anpassen, um eine optimale Platznutzung und eine perfekte Sortierung Ihrer Produkte zu gewährleisten.

Mit der Vielseitigkeit und Qualität der Tablarträger mit 3D-Verstellung von Würth und verwandeln Sie Ihre Wandregale in effiziente und professionelle Arbeitsumgebungen. Wenn Sie sich für Tablarträger mit 3D-Verstellung entscheiden, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  • Flexibilität: Die 3D-Verstellung ermöglicht eine vielseitige Anpassung der Regalböden in Höhe, Breite und Neigung.
  • Effiziente Raumnutzung: Durch die präzise 3D-Verstellung kann der verfügbare Raum optimal genutzt werden.
  • Einfache Montage: Die Regalhalter mit 3D-Verstellung lassen sich leicht und unkompliziert montieren.
  • Individuelle Gestaltung: Mit der 3D-Neigungseinstellung können Sie die Regalböden nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen anpassen.
  • Stabilität und Sicherheit: Die 3D-Verstellmechanismen gewährleisten eine zuverlässige Stabilität der Regalböden.

Weitere Möbelbeschläge im Sortiment von Würth

Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Angebot an weiteren professionellen Möbelbeschlägen von Würth für Möbelbau, Bauindustrie oder Schiffsbau, zum Beispiel: