Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tablarträger Typ D mit 3D-Verstellung
Tablarträger Typ D mit 3D-Verstellung - 1
Tablarträger Typ D mit 3D-Verstellung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tablarträger Typ D mit 3D-Verstellung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Tablarträger mit Rändel, sitzt somit sicher im Bohrloch

  • Traglast: belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tablartiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm


3D-Verstellung


  • Höhenverstellbar durch Langlöcher

  • Seitenverstellbar durch Lösen und Verschieben des Bolzens im Langloch

  • Neigungsverstellbar durch zwei M6-Schrauben mit Kreuzschlitz, präzises Justieren und Korrigieren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!