Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelscharniere

Möbelscharniere sind Hardware-Komponenten, die bei der Montage von Möbelstücken zum Einsatz kommen. Sie ermöglichen das Öffnen, Schließen und die Drehung von beweglichen Teilen wie Türen, Schubladen oder Klappen und fördern somit eine flexible Nutzung der Möbelstücke. Es gibt verschiedene Arten wie Topfscharniere, Klappenscharniere, Bandscharniere, Beschlagscharniere, die je nach Anforderung und Möbeltyp verwendet werden. Hochwertige Möbelscharniere zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus. Als essenzielles Element des Möbeldesigns und der Funktionalität, tragen sie maßgeblich zur Qualität und Stabilität der Möbel bei. Die Möbelscharniere von Würth werden aus erstklassigen Materialien gefertigt, weisen eine präzise Verarbeitung auf und garantieren somit optimale Funktionalität und Langlebigkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Möbelscharniere

Möbelscharniere für Schränke, Küchen & Co. von Würth

Die Verwendung des Möbelstücks und seine Funktion bestimmen die Art des Scharniers, das verwendet wird. Ein Schrank in der Küche oder als Teil einer Einbauküche braucht andere Scharniere als eine Schranktür eines Kleiderschrankes oder eine Kühlschranktür. Je nach Stil des Möbels sind die Beschläge gestaltendes Element und sichtbar, sie werden daher bewusst gezeigt. So kann ein Edelstahl-Scharnier besonders edel und hochwertig aussehen und in industriellem Design zum Einsatz kommen.

Aber auch wenn Sie Reparaturen vornehmen wollen oder Ersatzteile benötigen, finden Sie im Würth Online-Shop den richtigen Beschlag. Würth bietet Ihnen für spezielle Anwendungen Scharnier-Serien wie diese:

  • Tiomos Mirro Scharniere für Glastüren
  • Nexis Impresso Scharniere für Schranktüren
  • Möbelscharniere Sepa

Stangenscharniere

Die auch als Klavierband bezeichneten Stangenscharniere kommen in verschiedenen Bereichen wie dem Möbelbau, aber auch dem Bau von Automaten oder in der Fahrzeugindustrie zum Einsatz. Die länglichen Scharniere lassen sich leicht montieren und erlauben sichere und flexible Konstruktionen. Würth bietet Stangenscharniere in diesen Materialien:

  • Stahl
  • Messing
  • Edelstahl

Klavierband und Scharnierbänder aus Edelstahl

Die wahrscheinlich bekannteste Art von Scharnieren ist das Klavierband. Wie der Name schon sagt, ist das Klavierband am prominentesten an den Klavierdeckeln eingesetzt. Klavierbänder und Scharnierbänder werden in vielen Bereichen eingesetzt, weil sie preiswert sind und dabei eine hohe Lebensdauer haben. Je nach Einsatz kann man auch auf speziellere Scharnierbänder ausweichen. Diese Scharnierbänder finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Klavierband
  • Ladenband
  • Französisches Kistenband
  • Tischband
  • Kreuzgehänge schwer
  • Kreuzgehänge halbschwer
  • Überfalle
  • Sicherheitsüberfalle einfach
  • Sicherheitsüberfalle doppelt

Scharniere für Möbel

Möbelscharniere für jeden Einsatz bietet Würth in vielen Größen und Ausführungen. So können Sie für haltbare Verbindungen sorgen und auf Kundenwünsche eingehen. Bestellen Sie auch passendes Möbelscharnier-Zubehör im Online-Shop oder in einer der Würth-Niederlassungen – so sind Sie für kommende Möbelbau-Projekte bestens ausgestattet. So unterschiedlich die Möbel, die konstruiert werden sollen, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche an das Möbelscharnier. So ist z.B. der benötigte Öffnungswinkel ein wesentlicher Auswahlfaktor. Passend zu den Anforderungen bietet Würth deshalb ein breites Sortiment an Scharnieren:

  • Eckanschlag
  • Innenanschlag
  • Mittelanschlag

Soft-Close Scharniere

Scharniere & Montageplatten des Scharnier-Systems Tiomos überzeugen durch optimale Hebelwirkung und minimale Fugenwerte. Die integrierte Soft-Close Schließdämpfung kann stufenlos reguliert werden. Darüber hinaus bietet die Serie Tiomos auch Scharniere für grifflose Fronten, wie sie gerne in Einbauküchen verwendet werden. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen folgende Scharniere und Zubehör für Soft-Close Scharniere:

  • Nexis Impresso Soft-Close
  • Türanschlagdämpfer Soft-Close Nexis
  • Topfscharnier Nexis Impresso
  • Adapterplatte Soft-Close und Tipmatic

Schrankscharniere

Die Möbelscharniere Nexis Impresso können dank der werkzeuglosen Topfbefestigung unkompliziert und sicher montiert werden. Auch die Nexis Montageplatten können via Klipsmontage ohne Werkzeug montiert und demontiert werden. Die Möbelscharniere der Serie Sepa werden eingefräst und sind daher nicht sichtbar. Sie bieten einen Öffnungswinkel von 180° sind äußerst langlebig und können auch als Möbeltürscharniere verwendet werden. Die Möbelscharniere der Serie Sepa gibt es entweder blank oder vernickelt in folgenden Ausführungen:

  • Sepa 39
  • Sepa 41
  • Sepa 52
  • Sepa 88

Die Zahl hinter der Serienbezeichnung gibt in Länge in Millimetern an.

Topfscharniere und Klappscharniere

Klappenscharniere für stehende und hängende Klappen an Möbel sind ideal für individuelle Konstruktionen. Das kleine Scharnier liegt dank der Topfbohrung fast plan auf dem Werkstück auf. Folgende Topfscharniere finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Topfscharnier Tiomos
  • Topfscharnier Tiomos Impresso
  • Topfscharnier Tiomos Click-on
  • Topfscharnier Nexis
  • Topfscharnier Nexis Stollen
  • Topfscharnier Nexis Impresso
  • Topfscharnier Nexis Click-on

Die Zahlen hinter der Bezeichnung des Topfscharnier bezeichnen den Öffnungsgrad oder Öffnungswinkel der Tür, die mit diesem Scharnier möglich ist.

Glastürscharniere und Spiegelscharniere von Würth

Für Glastüren und Spiegeltüren bietet Ihnen der Würth Online-Shop Scharniere, die dafür sorgen, dass Glastüren und Spiegeltüren sanft, aber dennoch sicher geschlossen werden können. Die Serie Tiomos Mirro bietet Ihnen ein Glastürscharnier ohne Glasbohrung. Sie erhalten die Glas- und Spiegeltürscharniere in folgenden Ausführungen:

  • Mit integrierter Dämpfung
  • Ohne integrierte Dämpfung
  • Ohne Schließautomatik