Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenbohrer Spiral

Stufenbohrer und Kegelbohrer sind Spezial-Werkzeuge für Präzisionsbohrungen. Der Stufenbohrer besitzt unterschiedliche Durchmesser entlang seiner Länge und ermöglicht dadurch das Bohren verschiedener Lochdurchmesser mit nur einem Bohrer. Der Kegelbohrer hingegen hat eine konische Form und findet Anwendung beim Aufbohren oder Erweitern von bestehenden Löchern. Hochwertige Stufen- und Kegelbohrer finden Anwendung im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und in der Metallverarbeitung, um saubere und gratfreie Lochbohrungen in verschiedenen Materialien durchzuführen. Die Stufen- und Kegelbohrer von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus. Sie sind aus robustem HSS-Stahl gefertigt und gewährleisten durch ihre spezielle Oberflächenbeschichtung eine hohe Standzeit sowie präzise Bohrergebnisse.

Stufenbohrer von Würth

Bei der Wahl des passenden Stufenbohrers sind vor allem die Bohrstufen entscheidend. Neben dem Minimal- und Maximaldurchmesser, den der jeweilige Bohrer bietet, finden Sie im WÜRTH Produktkatalog und im WÜRTH Online-Shop auch die Abstufung – etwa in 1 mm- oder 2 mm-Schritten – ebenso wie die jeweilige Stufenhöhe der Bohrstufen. Auch das verwendete Bohrmaterial ist entscheidend.

Für professionelle Anwendungen stehen Ihnen Stufenbohrer nach DIN 8374, DIN 8377 und DIN 8378 zur Verfügung – jeweils abgestimmt auf das entsprechende Einsatzmaterial. Daher erhalten Sie bei uns Stufenbohrer mit den folgenden Abstufungen:

  • Stufenbohrer 4–20 mm
  • Stufenbohrer 6–30 mm
  • Stufenbohrer 6–39 mm

Wenn Sie sich für ein Sortiment interessieren, dann erhalten Sie im Online-Shop auch Stufenbohrer-Sets von WÜRTH, etwa für Anwendungen mit Stufenbohrer Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff, Guss oder Stahl. Auch die Kombination Stufenbohrer Metall Holz ist möglich.

Stufenbohrer für spezielle Materialien

Für spezielle Anwendungen in der Metallbearbeitung sind Werkzeuge wie der Spiralstufenbohrer unverzichtbar. Ihre spezielle Kegelform dient dazu, Bohrlöcher stufenweise zu erweitern – ideal für gratfreies Arbeiten, selbst in anspruchsvollen Materialien.

Unser Sortiment umfasst Stufenbohrer für unterschiedliche Materialien:

Stufenbohrer für Metall

Stufenbohrer für Metall kommen überall dort zum Einsatz, wo präzise, saubere und gratfreie Bohrungen in verschiedenen Metallen gefragt sind. Ob in der Industrie, im Handwerk oder bei der Montage – für jede Materialart gibt es eine passende Ausführung.

Sie finden bei Würth unter anderem:

Auch Bleche unterschiedlicher Dicke lassen sich mit diesen Bohrern effizient bearbeiten – ganz gleich ob Stahl, Aluminium, Guss oder Nichteisenmetalle. Typische Anwendungsbereiche:

  • Heizungs- und Lüftungsbau – für das präzise Bohren von Rohr- und Blechdurchführungen
  • Maschinenbau – zur Herstellung und Nachbearbeitung von Metallbauteilen mit variablen Durchmessern
  • Elektroindustrie – für saubere Bohrungen in Schaltschränken, Gehäusen und AnschlussdosenElektroindustrie – für saubere Bohrungen in Schaltschränken, Gehäusen und Anschlussdosen
  • Sanitärtechnik – zur Installation von Leitungen und Armaturen in Edelstahl oder Kupfer
  • Leichtmetallverarbeitung – bei der Bearbeitung von Aluminiumprofilen und dünnwandigen Bauteilen
  • Industrieanlagenbau – für passgenaue Bohrungen in robusten Stahl- oder Gusskomponenten
  • Montage- und Werkstattbetrieb – für flexible Bohrarbeiten direkt auf der Baustelle oder in der Fertigung

Durch die richtige Wahl des Stufenbohrers wird der Arbeitsgang optimiert, die Nachbearbeitung reduziert und die Standzeit des Werkzeugs maximiert – für mehr Qualität und Effizienz in der täglichen Praxis.

Stufenbohrer für Edelstahl

Wollen Sie Rohre und Platten aus Edelstahl bohren und entgraten, empfiehlt sich der Einsatz eines Stufenbohrers Metall Edelstahl mit Titanbeschichtung. Die selbstzentrierende Bohrspitze sorgt für präzises Anbohren, während die Titanbeschichtung eine hohe Standzeit gewährleistet.

Vorteile:

  • Hohe Bohrgeschwindigkeit – für effizientes Arbeiten auch bei harten Materialien wie Edelstahl
  • Hohe Standzeit – durch Titanbeschichtung reduziert sich der Verschleiß erheblich
  • Optimale Schneidengeometrie – ermöglicht saubere, gratfreie Bohrungen mit minimalem Kraftaufwand
  • Geeignet für Edelstahl, Stahl, Guss, Kupfer, Aluminium und Nichteisenmetalle – ideal für den vielseitigen Einsatz in Handwerk und Industrie

Kegelbohrer von Würth

Stufenbohrer werden auch als Kegelbohrer oder Schälbohrer bezeichnet. Durch die konische Form lassen sich Materialien wie Blech, Edelstahl oder Hartholz effizient bearbeiten.

Wir führen u.a.:

Kegelbohrer für Metall

Kegelbohrer Metall sind speziell für das schrittweise Abschälen von Material konzipiert. Die Bohrstufen sind präzise laserbeschriftet – ideal für den industriellen Einsatz, bei dem höchste Maßgenauigkeit gefragt ist. Durch das gleichmäßige Schneidverhalten wird das Risiko des Verhakens minimiert.

Bohrdurchmesser:

  • 4 – 12 mm
  • 4 – 20 mm
  • 6 – 30 mm
  • 6 – 37 mm
  • 6 – 39 mm
  • 6 – 40,5 mm

Auch Kegelbohrer Stahl und Kegelbohrer Nichteisenmetall sind in dieser Kategorie enthalten und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen.

HSS Stufenbohrer von Würth

Stufenbohrer HSS bestehen aus Hochleistungsschnellstahl. Dieser Werkstoff bietet hervorragende Schnittleistungen bei gleichzeitig hoher Standzeit. Besonders im Einsatz als Stufenbohrer Metall HSS oder Stufenbohrer Stahl sind diese Werkzeuge sehr gefragt.

Vorteile:

  • Optimierte Schneidengeometrie – sorgt für schnellen Spanabtrag und reduziert die Hitzeentwicklung beim Bohren
  • Selbstzentrierende Bohrspitze – ermöglicht punktgenaues Ansetzen ohne Vorbohren oder Abrutschen
  • Reduzierte Vorschubkräfte – erleichtert das Arbeiten bei härteren Materialien und schont Werkzeug und Anwender
  • Saubere, runde Bohrungen – oft ohne Nacharbeit – spart Zeit und sorgt für ein professionelles Bohrergebnis

Spiralstufenbohrer HSS Performance

Diese Bohrer kombinieren die Eigenschaften eines Spiralstufenbohrers mit der Qualität von HSS. Je nach Variante sind sie ideal für Anwendungen in Stahl, Aluminium, Kupfer, Guss, Kunststoff sowie Hartholz und Holz.

Typen im Sortiment:

TiAlN Stufenbohrer von Würth

TiAlN-beschichtete Spiralstufenbohrer sind für extreme Anforderungen ausgelegt. Sie kombinieren Geschwindigkeit, Temperaturbeständigkeit und Härte und sind besonders langlebig – auch bei Anwendungen in Guss, Edelstahl, Kupfer, Bronze oder Stahl.

Varianten im Online-Shop:

  • Spiralstufenbohrer TiAlN
  • HSS Multi Performance TiAlN

Stufenbohrer FAQ

Welche Stufenbohrer gibt es von Würth?

Im Sortiment finden Sie eine große Auswahl:

  • Nach Normen: Stufenbohrer DIN 8374, DIN 8377, DIN 8378
  • Nach Material: Stufenbohrer Kupfer, Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoff, Guss, HSS, Nichteisenmetall
  • Nach Oberfläche: HSS oder TiAlN
  • Nach Anwendung: Stufenbohrer Metall Edelstahl, Stufenbohrer Metall Aluminium, Stufenbohrer Metall Holz

Was muss bei der Wahl eines Stufenbohrers beachtet werden?

Bei der Wahl eine Stufenbohrers muss vor allem die Bohrstufe beachtet werden.

Hierbei sind die Minimal- und Maximaldurchmesser sowie die Stufenhöhe der Bohrstufen entscheidend.

Zudem muss das Material, in welches Sie ein Loch bohren wollen, beachtet werden. So benötigen Sie eine Stufenbohrer für Edelstahl, falls Sie mit diesem Material arbeiten wollen.

Wann wird ein Stufenbohrer für Metall eingesetzt?

Zum Bohren von Löchern in Metall, Holz, Kunststoff oder Nichteisenmetallen, besonders bei wechselnden Durchmessern. Durch stufenweises Bohren entstehen gratfreie und präzise Löcher – z. B. in Blechen, Rohren oder Profilen.

Welche Vorteile hat ein Stufenbohrer für Edelstahl?

Durch die Härte des Edelstahls ist es wichtig, einen Stufenbohrer für Edelstahl zu verwenden. Wird ein herkömmlicher Bohrer genutzt, ist eine gratfreie und saubere Bohrung nicht garantiert. Die hohe Standzeit und Bohrgeschwindigkeit eines titanbeschichteten Stufenbohrers garantieren hingegen ein professionelles Ergebnis.

Welche Vorteile haben titanbeschichtete Stufenbohrer?

  • Reduzierter Verschleiß – die Titanbeschichtung schützt die Schneiden zuverlässig vor Abrieb und verlängert die Lebensdauer deutlich
  • Hohe Hitzebeständigkeit – ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder harten Materialien wie Edelstahl
  • Geringerer Kraftaufwand – durch bessere Gleiteigenschaften reduziert sich der benötigte Vorschubdruck spürbar
  • Ideal für Edelstahl, Guss, Aluminium, Stahl, Kupfer und Bronze – vielseitig einsetzbar für nahezu alle gängigen Werkstoffe im Metall- und Anlagenbau

Was sind die Eigenschaften eines HSS Stufenbohrers?

Der HSS (High Speed Steel) Stufenbohrer von Würth ist ein Schnellarbeitsstahl Stufenbohrer, der für runde Bohrungen genutzt wird.

Dabei besitzt er mehrere Eigenschaften, die ein professionelles Arbeiten garantieren:

  • Selbstzentrierte Bohrspitze – verhindert das Abrutschen auf glatten Oberflächen und ermöglicht exakte Bohrpositionierung
  • Zweifach höhere Standzeit – im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen bleibt der Bohrer länger scharf und leistungsfähig
  • Optimierte Schneidesymmetrie – sorgt für gleichmäßigen Spanabtrag und ein ruhiges, vibrationsarmes Bohrverhalten