Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stromzange

Ein Zangenamperemeter, das auch Strommesszangen umfasst, ist ein Messgerät zur Erfassung elektrischer Ströme sowohl in Gleich- (DC) als auch in Wechselstromkreisen (AC). Die digitale Ausführung ermöglicht Präzisionsmessungen, die besonders in der Kfz-Technik von Nutzen sind. Integriert mit den Funktionen eines Multimeters bieten sie zusätzlich die Möglichkeit, Spannung, Widerstand und andere elektrische Parameter zu messen, ohne die Stromkreise zu unterbrechen. Diese Vielseitigkeit macht sie unverzichtbar bei Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. In anspruchsvollen Umgebungen, wie im professionellen Handwerk, zeichnen sich hochwertige Zangenamperemeter von Würth durch Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit aus, welche den Anforderungen der Industrie gerecht werden.