Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stromverteiler

Stromverteiler, einschließlich Baustromverteiler, Gruppenverteiler- und Endverteilerschränke, sind essenzielle Komponenten in der Elektrotechnik für die Verteilung und Sicherung von elektrischer Energie auf Baustellen oder in industriellen Anlagen. Sie sorgen für eine strukturierte und sichere Verteilung des Stroms von einem zentralen Punkt zu unterschiedlichen Verbrauchern. Die Konformität mit der neuen DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10 gewährleistet Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards bei der Installation und Nutzung. Hochwertige Stromverteiler von Würth zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise, Langlebigkeit und die Verwendung von Qualitätskomponenten aus, was sie insbesondere für den professionellen Einsatz prädestiniert.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Stromverteiler

Stromverteiler: Strom immer dort verfügbar haben, wo er benötigt wird

Ob im Betrieb oder auf der Baustelle: es gibt kaum mehr einen Arbeitsprozess, der ohne den Einsatz von elektronischen Geräten vonstattengeht. Es werden elektronische Sägen, Bohrmaschinen, Reinigungsgeräte oder Kompressoren genutzt. Und damit sind nur einige der zahlreichen Gerätschaften genannt, die Teil der täglichen Arbeit in den meisten Betrieben sind. All diese mobilen Geräte brauchen Strom, um am Ort des Geschehens funktionstüchtig zu sein. Dafür muss wiederum der Strom flexibel und zuverlässig an unterschiedlichen Orten zur Verfügung stehen. Das muss auch in Situationen gewährleistet werden, in denen – gerade auf einer Baustelle – die Stromversorgung nur bedingt ausgebaut ist. Stromverteiler sind hierbei ein unverzichtbares Hilfsmittel, durch das die Arbeit nicht selten überhaupt erst ermöglicht wird. Da der Umgang mit Strom – vor allem, wenn dieser vorerst noch provisorisch verlegt ist – zudem nicht ohne Risiko ist, müssen Stromverteiler höchsten Ansprüchen genügen. Erfahren Sie mehr über die Stromverteiler von WÜRTH und überzeugen Sie sich von deren Eignung für Ihren Betrieb.

Stromverteiler von WÜRTH

Für den mobilen Einsatz elektrischer Geräte auf der Baustelle braucht es Stromverteiler. Stromverteiler von WÜRTH gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die stapelbare Variante ist besonders platzsparend und enthält einen FI- und LS-Schalter. Dieser Stromverteiler punktet beim sehr wichtigen Thema Sicherheit und mit seiner Vielzahl an Anschlüssen. Die zweite Variante hat dank der runden Form und der gummierten Füße einen stabilen Stand. Beide Modelle bieten Anschlüsse für Wechsel- und Drehstrom. Die Art und Verteilung der integrierten Steckdosen kann aus verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ausgewählt werden. Die Stromverteiler von WÜRTH entsprechen den gesetzlichen Rahmenbedingungen gemäß DIN VDE 0100. Sie eigenen sich dank des witterungsbeständigen Gehäuses sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und können so bedenkenlos überall eingesetzt werden.

Arbeitsplatzausrüstung bei WÜRTH online kaufen

Stromverteiler sind ein wichtiger Aspekt einer professionellen Arbeitsplatzausrüstung. Dazu gehört allerdings noch viel mehr. Auch Leitungsaufroller wie Kabeltrommeln oder Verlängerungskabel sorgen für einen flexiblen Zugang zu Strom beim Umgang mit elektronischen Maschinen. Weiterhin enthält das Sortiment von WÜRTH abseits der Kabel und Stromverteiler Leitern und Tritte, Werkstattwagen, Werkbänke und vieles mehr, mit dem Ihr Arbeitsplatz bis ins letzte Detail qualitativ hochwertig ausgestattet ist. Die Arbeitsplatzausrüstung ist neben den Gerätschaften und Maschinen elementar für Ihr täglichen Aufgaben. Sie sollten deshalb auf die zuverlässigen und praktischen Produkte von WÜRTH vertrauen. Bei Fragen helfen Ihnen unsere ausgebildeten Mitarbeiter gerne weiter. Alle Produkte können Sie in einer Filiale vor Ort oder direkt im Shop online bestellen.